Eriks
SKF

SKF T4DB 160, Einreihiges Kegelrollenlager, 160 mm ID, 220 mm Tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23770282
  • Hersteller:T4DB 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T4DB
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Innendurchmesser
6.2992 in
Außendurchmesser Außenring
220 mm
Außendurchmesser Außenring
8.6614 in
Breite Außenring
23 mm
Breite Außenring
0.9055 in
Breite Innenring
30 mm
Breite Innenring
1.1811 in
Breite gesamt
32 mm
Breite gesamt
1.2598 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
257 kN
Statische Belastung
415 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.17 lb