Eriks
SKF

SKF T4DB 150, Einreihiges Kegelrollenlager, 150 mm ID, 210 mm Tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23770281
  • Hersteller:T4DB 150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 614.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T4DB
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
5.9055 in
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Außendurchmesser Außenring
8.2677 in
Breite Außenring
23 mm
Breite Außenring
0.9055 in
Breite Innenring
30 mm
Breite Innenring
1.1811 in
Breite gesamt
32 mm
Breite gesamt
1.2598 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
287 kN
Statische Belastung
390 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
40 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg