Eriks
SKF

SKF T4CB 140, Kegelrollenlager, 140 mm ID, 195 mm OD Tasse, 29 mm WD, 1.14" WD

  • ERIKS:23770279
  • Hersteller:T4CB 140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T4CB
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
5.5118 in
Außendurchmesser Außenring
195 mm
Außendurchmesser Außenring
7.68 in
Breite Außenring
21 mm
Breite Außenring
0.83 in
Breite Innenring
27 mm
Breite Innenring
1.063 in
Breite gesamt
29 mm
Breite gesamt
1.1417 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
241 kN
Statische Belastung
325 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
5.27 lb
Gewicht
2.39 kg