Eriks
SKF

SKF T4CB 120, Kegelrollenlager, 120 mm ID, 170 mm OD Tasse, 27 mm WD, 1.06" WD

  • ERIKS:23770278
  • Hersteller:T4CB 120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T4CB
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Innendurchmesser
4.7244 in
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Außendurchmesser Außenring
6.6929 in
Breite Außenring
19.5 mm
Breite Außenring
0.77 in
Breite Innenring
25 mm
Breite Innenring
0.9843 in
Breite gesamt
27 mm
Breite gesamt
1.063 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
195 kN
Statische Belastung
250 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
26.5 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
1.76 kg
Gewicht
3.88 lb