CHF 210.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T4CB |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.937 in |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.71 in |
Breite Außenring | 17.5 mm |
Breite Außenring | 0.69 in |
Breite Innenring | 22.5 mm |
Breite Innenring | 0.8858 in |
Breite gesamt | 24 mm |
Breite gesamt | 0.9449 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 190 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 1.17 kg |
Gewicht | 2.58 lb |