CHF 209.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T2EE |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.937 in |
Außendurchmesser Außenring | 165 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.5 in |
Breite Außenring | 39 mm |
Breite Außenring | 1.54 in |
Breite Innenring | 46 mm |
Breite Innenring | 1.811 in |
Breite gesamt | 47 mm |
Breite gesamt | 1.8504 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 383 kN |
Statische Belastung | 480 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 3.89 kg |
Gewicht | 8.58 lb |