Eriks
SKF

SKF T2EE 060, Einreihiges Kegelrollenlager, 60 mm ID, 115 mm Tasse OD, 40 mm WD

  • ERIKS:13530232
  • Hersteller:T2EE 060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T2EE
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
2.3622 in
Außendurchmesser Außenring
115 mm
Außendurchmesser Außenring
4.5276 in
Breite Außenring
33 mm
Breite Außenring
1.2992 in
Breite Innenring
39 mm
Breite Innenring
1.5354 in
Breite gesamt
40 mm
Breite gesamt
1.5748 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
239 kN
Statische Belastung
260 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
30 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.08 lb