CHF 138.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T2EE |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.3465 in |
Breite Außenring | 28 mm |
Breite Außenring | 1.1024 in |
Breite Innenring | 32.5 mm |
Breite Innenring | 1.2795 in |
Breite gesamt | 33 mm |
Breite gesamt | 1.3421 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 150 kN |
Statische Belastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.98 lb |