Eriks
SKF

SKF T2ED 055/CLN, Kegelrollenlager, 55 mm ID, 110 mm OD Tasse, 39 mm WD, 1.54" WD

  • ERIKS:14622240
  • Hersteller:T2ED 055/CLN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T2ED
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Außendurchmesser Außenring
4.3307 in
Breite Außenring
32 mm
Breite Außenring
1.26 in
Breite Innenring
39 mm
Breite Innenring
1.5354 in
Breite gesamt
39 mm
Breite gesamt
1.5354 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
220 kN
Statische Belastung
232 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
26 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
3.73 lb
Gewicht
1.69 kg