CHF 264.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T2ED |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.7402 in |
Breite Außenring | 30 mm |
Breite Außenring | 1.1811 in |
Breite Innenring | 35 mm |
Breite Innenring | 1.378 in |
Breite gesamt | 36 mm |
Breite gesamt | 1.4173 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 182 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 1.21 kg |
Gewicht | 2.67 lb |