Eriks
SKF

SKF SY 7/8 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 7/8" Wellen-Ø

  • ERIKS:23770056
  • Hersteller:SY 7/8 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
22.23 mm
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
130 mm
Höhe
70 mm
Breite
36 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N