Eriks
SKF

SKF SY 65 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 65 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770054
  • Hersteller:SY 65 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
258 mm
Höhe
150 mm
Breite
65 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026