CHF 274.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 76.2 mm |
Wellendurchmesser | 3 in |
Breite | 78 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 228.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 72.8 N |
Statische Belastung | 53 N |