Eriks
SKF

SKF SY 3/4 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 3/4" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769996
  • Hersteller:SY 3/4 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
19.05 mm
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
64.5 mm
Breite
32 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
12.7 N
Statische Belastung
6.55 N