CHF 48.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Breite | 32 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 12.7 N |
Statische Belastung | 6.55 N |
CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026