CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55.56 mm |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 219 mm |
Höhe | 127 mm |
Breite | 47.5 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 43.6 N |
Statische Belastung | 29 N |