Eriks
SKF

SKF SY 2. TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 2" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769970
  • Hersteller:SY 2. TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
219 mm
Höhe
126 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
43.6 N
Statische Belastung
29 N