Eriks
SKF

SKF SY 2.7/16 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 2.7/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769981
  • Hersteller:SY 2.7/16 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
240 mm
Höhe
137.5 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
52.7 N
Statische Belastung
36 N