Eriks
SKF

SKF SY 2.3/16 WF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Stahl/Grauguss Gehäuse, 2.3/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769980
  • Hersteller:SY 2.3/16 WF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55.563 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219 mm
Höhe
127 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.5 mm
Gehäuse
SY 511 U
Dynamische Belastung
43.6 N
Statische Belastung
29 N