CHF 176.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 68.26 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 258 mm |
Höhe | 150 mm |
Breite | 65 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 203 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 57.2 N |
Statische Belastung | 40 N |