Eriks
SKF

SKF SY 2.1/2 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 2.1/2" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769972
  • Hersteller:SY 2.1/2 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
63.5 mm
Wellendurchmesser
2.1/2 in
Länge
258 mm
Höhe
150 mm
Breite
65 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N