Eriks
SKF

SKF SY 17 FM, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 17 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23769967
  • Hersteller:SY 17 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
127 mm
Höhe
57 mm
Breite
32 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
9.56 N
Statische Belastung
4.75 N