CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 44.45 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Länge | 187 mm |
Höhe | 107 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 33.2 N |
Statische Belastung | 21.6 N |