Eriks
SKF

SKF SY 1.15/16 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 1.15/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769944
  • Hersteller:SY 1.15/16 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
203 mm
Höhe
114 mm
Breite
54 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
35.1 N
Statische Belastung
23.2 N