Eriks
SKF

SKF SY 1.11/16 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 1.11/16" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769941
  • Hersteller:SY 1.11/16 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
42.86 mm
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
187 mm
Höhe
107 mm
Breite
48 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
33.2 N
Statische Belastung
21.6 N