Eriks
SKF

SKF SY 1.1/8 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 1.1/8" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769938
  • Hersteller:SY 1.1/8 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
28.58 mm
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
152 mm
Höhe
82 mm
Breite
40 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
19.5 N
Statische Belastung
11.2 N