Eriks
SKF

SKF SY 1.1/4 TF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 1.1/4" Wellen-Ø

  • ERIKS:23769935
  • Hersteller:SY 1.1/4 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
160 mm
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N