SKF

SKF Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR 20.2RS

  • ERIKS:24004135
  • Hersteller:PWTR 20.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 96.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026