Eriks
SKF

SKF Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR 17.2RS

  • ERIKS:24004133
  • Hersteller:PWTR 17.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
21 mm