SKF

SKF Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR 15.2RS

  • ERIKS:23769211
  • Hersteller:PWTR 15.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
19 mm
Alternativen

CHF 80.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026