CHF 372.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 402.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45.25 mm |
Außendurchmesser | 77.8 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 52.8 kN |
Statische Belastung | 64 kN |