Eriks
SKF

SKF Stroboskop TKRS 31

  • ERIKS:13641923
  • Hersteller:TKRS 31
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKFs Sortiment umfasst eine Vielzahl tragbarer TKRS Stroboskope zur Sichtprüfung bei laufenden Maschinen in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Diese handlichen Werkzeuge ermöglichen eine
frühzeitige Erkennung von Anomalien und eine rechtzeitige Einplanung von Wartungsaufgaben zur Reduzierung zusätzlicher Belastungen für rotierende Maschinen. So lässt sich die anvisierte Leistung erreichen. Die vier bedienerfreundlichen TKRS Modelle sind mit 3 bis 118 ultrahellen LEDs ausgestattet. Jedes Stroboskop hat ein großes Display und einen Multifunktions-Wahlschalter, mit dem sich schnell
und einfach das gewünschte Menü einstellen lässt. Helligkeit und Leistung sind variabel wählbar.

Allgemeine Vorzüge der Serie TKRS:
  • Schnelle und einfache Prüfung dank intuitivem Betrieb
  • Ergonomische und robuste Ausführung für die mobile Nutzung in Industrieumgebungen
  • Helle LEDs mit langer Lebensdauer und Dauerbetrieb
  • Stativhalterung für die stationäre Prüfung
Anwendungen und Branchen:
  • Allgemeine Industrie – Prüfung von Gebläsen, Getrieben, Riemen, Ketten, Kupplungen, Wellen usw.
  • Papierindustrie – Qualitätskontrolle
  • Textilindustrie – Einrichtung/Prüfung von Fertigungsprozessen, insbesondere bei Spindeln und Webmustern
  • Druckindustrie – Qualitätskontrolle
  • Prüfgeräte – Analyse von Materialien und Komponenten bei schnellen Bewegungen, einschl. Komponentenverhalten bei Schwingungs- und Resonanzfrequenzprüfungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'443.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'560.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKRS