SKF

SKF Streckausgussdeckel Dunkelgrün LAOS 09811

  • ERIKS:24007269
  • Hersteller:LAOS 09811
Image 1
Ideal für die Präzisionsbefüllung und für schwer zugängliche Bereiche.
Der Auslass hat einen Durchmesser von 12 mm und ist ideal für Öle mit Viskositäten bis einschließlich ISO VG 220 geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS
Material
HDPE
Farbe
Dunkelgrün