SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP 213 K/H

  • ERIKS:13471174
  • Hersteller:UKP 213 K/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
265 mm
Höhe
153.5 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
UK 213 K/H
Gehäuse
P 213
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 2313

  • ERIKS:23765458
  • Manufacturer:H 2313

CHF 64.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026