Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung SYJ 65 KF (Lieferung ohne Spannbuchse)

  • ERIKS:23770187
  • Hersteller:SYJ 65 KF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ..KF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
265 mm
Höhe
150.5 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
YSA 213-2FK
Gehäuse
SYJ 513
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns