CHF 155.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 241 mm |
Höhe | 137.5 mm |
Höhe Achse | 69.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 188.5 mm |
Lager | YSA 212-2FK |
Gehäuse | SYJ 512 |
Dynamische Belastung | 52.7 N |
Statische Belastung | 36 N |
CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026