Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung SYJ 55 KF (Lieferung ohne Spannbuchse)

  • ERIKS:23770183
  • Hersteller:SYJ 55 KF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ..KF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
219 mm
Höhe
126 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.5 mm
Lager
YSA 211-2FK
Gehäuse
SYJ 511
Dynamische Belastung
43.6 N
Statische Belastung
29 N