CHF 87.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 206 mm |
Höhe | 114 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157.5 mm |
Lager | YSA 210-2FK |
Gehäuse | SYJ 510 |
Dynamische Belastung | 35.1 N |
Statische Belastung | 23.2 N |