Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung SYJ 45 KF (Lieferung ohne Spannbuchse)

  • ERIKS:23770164
  • Hersteller:SYJ 45 KF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ..KF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
190 mm
Höhe
107.5 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
YSA 209-2FK
Gehäuse
SYJ 509
Dynamische Belastung
33.2 N
Statische Belastung
21.6 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026