CHF 63.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 184 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136.5 mm |
Lager | YSA 208-2FK |
Gehäuse | SYJ 508 |
Dynamische Belastung | 30.7 N |
Statische Belastung | 19 N |