Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung SYJ 35 KF (Lieferung ohne Spannbuchse)

  • ERIKS:23770160
  • Hersteller:SYJ 35 KF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Spannhülse (Lieferung ohne Spannbuchse)
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ..KF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
167 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
129 mm
Lager
YSA 207-2FK
Gehäuse
SYJ 507
Dynamische Belastung
25.5 N
Statische Belastung
15.3 N
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns