CHF 47.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ..KF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 165 mm |
Höhe | 82 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 118 mm |
Lager | YSA 206-2FK |
Gehäuse | SYJ 506 |
Dynamische Belastung | 19.5 N |
Statische Belastung | 11.2 N |