CHF 55.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 113 mm |
Breite | 51 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 94 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kissenblock |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |