Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung UCPA 208/H

  • ERIKS:13471272
  • Hersteller:UCPA 208/H
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit mit kurzem Fuß verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Stellschraubenbefestigung für eine sichere Wellenmontage. Das Gehäuse aus Gusseisen ist gemäß den japanischen Industriestandards ausgelegt und eignet sich für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Einheit ist geschmiert, abgedichtet und mit Gewindebohrungen für eine zuverlässige Montage ausgestattet. Optimiert für wechselnde oder konstante Wellenrotation in kompakten Umgebungen.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine schnelle und sichere Wellenbefestigung
  • Reduzierung der Installationszeit
  • Verlängerter Innenring minimiert Wellenausrichtungsfehler
  • Steigerung der betrieblichen Stabilität in beengten Räumen
  • Gewindebohrungen im Gehäuse ermöglichen eine feste Schraubbefestigung
  • Erhöhung der strukturellen Integrität unter Belastung
  • Das abgedichtete und geschmierte Lagerdesign verringert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe Langlebigkeit
  • Unterstützung einer zuverlässigen Leistung in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die kompakte Lageranordnungen in beengten Räumen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit wechselnder oder konstanter Wellenrotation
  • Kompatibel mit Installationen, die eine schnelle Montage und stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCPA
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
116 mm
Höhe
98 mm
Breite
45 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N