Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SYF 45 TF

  • ERIKS:23770069
  • Hersteller:SYF 45 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
120 mm
Höhe
107.5 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.3 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
SYF 509
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N