Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SYF 35 TF

  • ERIKS:23770065
  • Hersteller:SYF 35 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
103 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.6 mm
Lager
YAR 207-2F
Gehäuse
SYF 507
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N