Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SYF 20 TF

  • ERIKS:23770059
  • Hersteller:SYF 20 TF
Image 1
Y-Stehlagereinheit, verkürztes Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
65 mm
Höhe
64.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
SYF 504
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N