CHF 770.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 832.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTSS |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 114.5 mm |
Höhe | 100 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Lager | YAR 208-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BTSS 508MM-Y |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |