Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTSS 35M-YTPSS

  • ERIKS:14906083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 634.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 685.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTSS
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
105 mm
Höhe
92 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Lager
YAR 207-2LPW/SS
Gehäuse
P2BTSS 507MM-Y
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
15300 N