Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTSS 30M-YTPSS

  • ERIKS:13501387
  • Hersteller:P2BTSS 30M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTSS
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
98.5 mm
Höhe
82.5 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
P2BTSS 506MM-Y
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N